Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C&K COMPONENTS PTS647SM38SMTR2 LFS TASTER, 0.05A, 12V DC, 180GF, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3941582
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     PTS647SM38SMTR2 LFS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Relais
Schalter
Schütze
Taster
IP-Schutzart: IP40
  • Schalterabmessungen (L x B): 4.5mm x 4.5mm
  • Schaltleistung: 50mA bei 12V DC
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Produktpalette: Produktreihe PTS647
  • Betätigungskraft: 180 gf
  • Betätiger: Runde Taste
  • Betätigerausrichtung: Von oben zu betätigen
  • Schaltermontage: Oberflächenmontage
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0976*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1636*
    € 0,19468
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1604*
    € 0,19088
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1463*
    € 0,1741
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1319*
    € 0,15696
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1262*
    € 0,15018
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1228*
    € 0,14613
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0976*
    € 0,11614
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.