Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP009198 KONF. KABEL 14P IDC-BUCHSE/BUCHSE, 50MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3941774
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP009198
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachbandkabel Konfektioniert
flachbandkabel konfektioniert
Kabellänge - Imperial: 1.97 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 50 mm
  • Produktpalette: Konfektionierte Kabel von MP mit Schneidklemmanschluss, 1.27mm
  • Rastermaß des Steckverbinders: 1.27 mm
  • Anzahl der Positionen: 14 -polig
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: IDC-Buchse auf IDC-Buchse
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Flachbandkabel, Kabel, konfektionierte, MULTICOMP PRO, MP009198, 3941774, 394-1774
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,978*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,39*
    € 2,8441
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,96*
    € 2,3324
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,49*
    € 1,7731
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,258*
    € 1,49702
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,218*
    € 1,44942
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,978*
    € 1,16382
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.