Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP009204 KONF. KABEL 16P IDC-BUCHSE/BUCHSE, 50MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3941780
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP009204
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachbandkabel Konfektioniert
flachbandkabel konfektioniert
Kabellänge - Imperial: 1.97 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 50 mm
  • Produktpalette: Konfektionierte Kabel von MP mit Schneidklemmanschluss, 1.27mm
  • Rastermaß des Steckverbinders: 1.27 mm
  • Anzahl der Positionen: 16 -polig
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: IDC-Buchse auf IDC-Buchse
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Flachbandkabel, Kabel, konfektionierte, MULTICOMP PRO, MP009204, 3941780, 394-1780
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,43*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,84*
    € 5,7596
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,95*
    € 4,7005
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,72*
    € 4,4268
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,98*
    € 3,5462
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,14*
    € 2,5466
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,87*
    € 2,2253
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 1,78*
    € 2,1182
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,43*
    € 1,7017
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.