Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL LTW SM12A-08PMMS-SF8001 SENSORSTECKER, M12, 8POS, LÖT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3942194
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     SM12A-08PMMS-SF8001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sensorsteckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Thermoplast
  • Produktpalette: -
  • Ausführung des Sensorsteckverbinders: Stecker
  • Nennstrom: -
  • Steckerkodierung: A-kodiert
  • Anzahl der Positionen: 8 Positionen
  • Montage des Sensorsteckverbinders: Panelmontage, gerade
  • Größe des Sensorsteckverbinders: M12
  • Sensorkontakt: Stiftkontakt, Lötanschluss
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Kontaktüberzug: Gold
  • IP- / NEMA-Schutzart: IPX8, IPX9K
  • Nennspannung: -
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: sensorsteckverbinder m12 8pol, rundsteckverbinder sonstige, sensorsteckverbinder m12, Sensorkomponenten, Steckverbinder, AMPHENOL LTW, SM12A-08PMMS-SF8001, 3942194, 394-2194
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    Frei Haus
    ab € 18,83*
    € 24,14*
    Lager 139
    1
    1
    € 14,99*
    ab € 16,22*
    € 27,67*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,67*
    € 32,93
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,08*
    € 32,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,41*
    € 27,86
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,82*
    € 25,97
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,44*
    € 25,51
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 20,72*
    € 24,66
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 20,31*
    € 24,17
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 19,89*
    € 23,67
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,22*
    € 19,30
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.