Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. 74LVC1G04FW4-7 INVERTER, 1 EINGANG, -40 BIS 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3942263
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     74LVC1G04FW4-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
LVC Logic
Logikfunktion: Wechselrichter
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Schmitt-Trigger-Eingang: Ohne Schmitt-Trigger-Eingang
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 32 mA
  • Anzahl von Elementen: Eins
  • Logik-IC-Familie: 74LVC
  • Bauform - Logikbaustein: X2-DFN1010
  • Anzahl der Eingänge: 1 Inputs
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.65 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LVC Logik, 74lvc, Gates, Halbleiter, ICs, Inverter, Logik-ICs, DIODES INC., 74LVC1G04FW4-7, 3942263, 394-2263
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 6,90*
    ab € 0,0748*
    € 0,2268*
    Lager 139
    4745
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0795*
    € 0,4897*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,4897*
    € 0,58274
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3611*
    € 0,42971
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1969*
    € 0,23431
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1827*
    € 0,21741
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1465*
    € 0,17434
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1111*
    € 0,13221
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1061*
    € 0,12626
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1004*
    € 0,11948
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,099*
    € 0,11781
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,0795*
    € 0,09461
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,4485* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.