Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-Adapter, USB-Buchse Typ A, USB-Stecker Typ B, USB 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3942478
Hersteller:
     Pro Signal
Herst.-Nr.:
     USB902
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB - USB Adapter
USB auf USB Adapter
USB zu USB Adapter
USB-A zu USB Adapter
Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • IP-Schutzart: -
  • USB-Version: USB 2.0
  • Produktpalette: -
  • Ausgangs-USB-Steckverbinder: USB-Buchse Typ A
  • Kontaktmaterial: -
  • Ziel-USB-Steckverbinder: USB-Stecker Typ B
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: usb - usb adapter, Adapter, Steckverbinder, USB-Adapter, USB-Steckverbinder, PRO SIGNAL, USB902, 3942478, 394-2478
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,04*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,48*
    € 4,14
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,25*
    € 3,87
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,91*
    € 3,46
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,82*
    € 3,36
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,67*
    € 3,18
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,59*
    € 3,08
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 2,04*
    € 2,43
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.