Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. AS7805ADTR-E1 LINEARER SPANNUNGSREGLER 5V 1A -40-125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3942534
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     AS7805ADTR-E1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Ausgangsspannung, max.: -
  • Produktpalette: 5V 1A Linear Voltage Regulators
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Eingangsspannung, min.: -
  • Eingangsspannung, max.: 25 V
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Ausgangsstrom, max.: 1A
  • Ausgang: Fest
  • Ausgangsspannung, nom.: 5V
  • IC-Gehäuse / Bauform: TO-252
  • Ausgangsspannung, min.: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, Lineare, Power-Management-ICs, Spannungsregler, DIODES INC., AS7805ADTR-E1, 3942534, 394-2534
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,291*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,353*
    € 1,61007
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,09*
    € 1,2971
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,04*
    € 1,2376
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,70*
    € 0,833
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,66*
    € 0,7854
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,57*
    € 0,6783
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,373*
    € 0,44387
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,367*
    € 0,43673
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,361*
    € 0,42959
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,291*
    € 0,34629
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.