Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. ZXTR2012FF-7 LIN. SPANNUNGSREGLER 12V 0.036A SOT-23F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3942549
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     ZXTR2012FF-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Ausgangsspannung, max.: -
  • Produktpalette: 12V 36mA Linear Voltage Regulators
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Eingangsspannung, min.: 15 V
  • Eingangsspannung, max.: 100 V
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Ausgangsstrom, max.: 36mA
  • Ausgang: Fest
  • Ausgangsspannung, nom.: 12V
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOT-23F
  • Ausgangsspannung, min.: -
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, Lineare, Power-Management-ICs, Spannungsregler, DIODES INC., ZXTR2012FF-7, 3942549, 394-2549
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 0,235*
    € 0,795*
    Lager 139
    1527
    € 14,99*
    ab € 0,194*
    € 0,852*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,852*
    € 1,01388
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,723*
    € 0,86037
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,633*
    € 0,75327
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,422*
    € 0,50218
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,298*
    € 0,35462
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,236*
    € 0,28084
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,235*
    € 0,27965
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,234*
    € 0,27846
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,194*
    € 0,23086
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.