Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. APX809S00-31SR-7 SPANNUNGSPRÜFER, 3.08V, -40 BIS 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3942651
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     APX809S00-31SR-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
spannungsprüfer
Produktpalette: -
  • Reset-Ausgang: Aktiv-Low, Push-Pull
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Bauform - digitaler IC: SOT-23
  • Reset-Schwellenspannung, nom.: 3.08V
  • Reset-Schwellenspannung, min.: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOT-23
  • Schwellenspannung: 3.08 V
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Verzögerungszeit: 1.7 ms
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der überwachten Spannungen: 1 Monitor(e)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 1 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, Überwachungsschaltungen, DIODES INC., APX809S00-31SR-7, 3942651, 394-2651
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 0,0953*
    € 0,4445*
    Lager 139
    2600
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0817*
    € 0,6288*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6288*
    € 0,74827
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4653*
    € 0,55371
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,4052*
    € 0,48219
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2055*
    € 0,24455
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1534*
    € 0,18255
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1131*
    € 0,13459
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,106*
    € 0,12614
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1038*
    € 0,12352
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0817*
    € 0,09722
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,144* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.