Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. APX809S-26SR-7 SPANNUNGSPRÜFER, 2.63V, -40 BIS 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3942656
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     APX809S-26SR-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
spannungsprüfer
Produktpalette: -
  • Reset-Ausgang: Aktiv-Low, Push-Pull
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Bauform - digitaler IC: SOT-23
  • Reset-Schwellenspannung, nom.: 2.63V
  • Reset-Schwellenspannung, min.: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOT-23
  • Schwellenspannung: 2.63 V
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Verzögerungszeit: 240 ms
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der überwachten Spannungen: 1 Monitor(e)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 1 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, Überwachungsschaltungen, DIODES INC., APX809S-26SR-7, 3942656, 394-2656
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0801*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,4193*
    € 0,49897
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,309*
    € 0,36771
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1608*
    € 0,19135
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1497*
    € 0,17814
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,126*
    € 0,14994
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1114*
    € 0,13257
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1023*
    € 0,12174
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0961*
    € 0,11436
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0957*
    € 0,11388
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0801*
    € 0,09532
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.