Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. DPS1113FIA-13 LEISTUNGSSCHALTER, 3.78A, 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3942756
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DPS1113FIA-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
(PMIC)
Halbleiter
ICs
Leistungsschalter
Produktpalette: -
  • Bauform - Leistungsverteilungsschalter: V-QFN4040
  • Anzahl der Pins: 17 Pin(s)
  • Durchlasswiderstand: 0.029 ohm
  • IC-Gehäuse / Bauform: V-QFN4040
  • Strombegrenzung: 3 A
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Eingangsspannung: 5.5 V
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Überhitzungsschutz: Ja
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Polarität der Eingänge On / Enable: Aktiv-High
  • Leistungsschaltertyp: -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,45*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,84*
    € 2,1896
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,464*
    € 1,74216
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,135*
    € 1,35065
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,886*
    € 1,05434
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,828*
    € 0,98532
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,731*
    € 0,86989
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,631*
    € 0,75089
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,54*
    € 0,6426
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,45*
    € 0,5355
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.