Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. ZXMS6004DGTA LEISTUNGSSCHALTER, LOW-SIDE, 2.2A, 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3942774
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     ZXMS6004DGTA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Schalter
SMD-Switch
SMD-Taster
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform - Leistungsverteilungsschalter: SOT-223
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Durchlasswiderstand: 0.5 ohm
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOT-223
  • Strombegrenzung: 2.2 A
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Eingangsspannung: 5.5 V
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Überhitzungsschutz: Ja
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Polarität der Eingänge On / Enable: -
  • Leistungsschaltertyp: Low-Side
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, Leistungsschalter, Power-Management-ICs, DIODES INC., ZXMS6004DGTA, 3942774, 394-2774
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,45*
    € 0,56*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,59*
    € 1,57*
    Lager 139
    1094
    1
    € 14,99*
    ab € 0,465*
    € 1,81*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,81*
    € 2,1539
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,40*
    € 1,666
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,078*
    € 1,28282
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,857*
    € 1,01983
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,798*
    € 0,94962
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,689*
    € 0,81991
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,546*
    € 0,64974
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,545*
    € 0,64855
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,465*
    € 0,55335
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.