Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. MMBTA05Q-13-F TRANSISTOR, NPN, 60V, 0.5A, 150°C, 0.35W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3943294
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     MMBTA05Q-13-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
schalttransistor
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Wandlerpolarität: NPN
  • Übergangsfrequenz: 100 MHz
  • Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 60 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: SOT-23
  • Dauer-Kollektorstrom: 500 mA
  • DC-Stromverstärkung (hFE), min.: 100 hFE
  • Verlustleistung: 350 mW
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: zetex transistor, (BJT), Bipolare, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Schichttransistoren, Thyristoren, Transistoren, DIODES INC., MMBTA05Q-13-F, 3943294, 394-3294
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0433*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,4857*
    € 0,57798
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3269*
    € 0,38901
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1268*
    € 0,15089
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1202*
    € 0,14304
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0901*
    € 0,10722
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0621*
    € 0,0739
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0563*
    € 0,067
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0536*
    € 0,06378
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0433*
    € 0,05153
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.