Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. BS870Q-7-F MOSFET, N-KANAL, 60V, 0.25A, SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3943464
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BS870Q-7-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
diodes mosfet
mosfet
Rds(on)-Prüfspannung: 10 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 3.5 ohm
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Dauer-Drainstrom Id: 250 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: SOT-23
  • Drain-Source-Spannung Vds: 60 V
  • Verlustleistung: 300 mW
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 2 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, DIODES INC., BS870Q-7-F, 3943464, 394-3464
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0321*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3875*
    € 0,46113
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2275*
    € 0,27073
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1019*
    € 0,12126
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0966*
    € 0,11495
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0754*
    € 0,08973
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0556*
    € 0,06616
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0489*
    € 0,05819
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0402*
    € 0,04784
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0321*
    € 0,0382
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.