Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. 1N4934G-T GLEICHRICHTER, 100V, 1A, DO-41


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3944509
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     1N4934G-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichter
gleichrichter
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Durchlassstoßstrom: 30 A
  • Produktpalette: -
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 100 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 1 A
  • Durchlassspannung, max.: 1.2 V
  • Sperrverzögerungszeit: 200 ns
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Bauform - Diode: DO-41
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichterdioden, Standard-Erholzeit, Thyristoren, Transistoren, DIODES INC., 1N4934G-T, 3944509, 394-4509
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0574*
      
    Preis gilt ab 500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6024*
    € 0,71686
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4233*
    € 0,50373
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1545*
    € 0,18386
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1476*
    € 0,17564
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1168*
    € 0,13899
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0908*
    € 0,10805
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0821*
    € 0,0977
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0716*
    € 0,0852
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,0574*
    € 0,06831
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.