Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. B0530WSQ-13-F SCHOTTKY-GLEICHRICHTER 30V 0.5A SOD-323


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3944758
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     B0530WSQ-13-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Schottky Diode
schottky diode
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Durchlassstoßstrom: 2 A
  • Produktpalette: -
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 30 V
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 500 mA
  • Durchlassspannung, max.: 450 mV
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Bauform - Diode: SOD-323
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Schottky-Dioden, Schottky-Gleichrichterdioden, Thyristoren, Transistoren, DIODES INC., B0530WSQ-13-F, 3944758, 394-4758
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0699*
      
    Preis gilt ab 500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,7298*
    € 0,86846
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,5024*
    € 0,59786
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1943*
    € 0,23122
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1785*
    € 0,21242
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1331*
    € 0,15839
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0966*
    € 0,11495
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0899*
    € 0,10698
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0861*
    € 0,10246
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,0699*
    € 0,08318
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.