Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. SDM05U20CSP-7 SCHOTTKY-GLEICHRICHTER, 20V, 0.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3944937
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     SDM05U20CSP-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Schottky Diode
schottky diode
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Durchlassstoßstrom: 14 A
  • Produktpalette: -
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 20 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 500 mA
  • Durchlassspannung, max.: 430 mV
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Bauform - Diode: X3-WLB1006
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Schottky-Dioden, Schottky-Gleichrichterdioden, Thyristoren, Transistoren, DIODES INC., SDM05U20CSP-7, 3944937, 394-4937
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0709*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6129*
    € 0,72935
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4385*
    € 0,52182
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1793*
    € 0,21337
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1646*
    € 0,19587
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1301*
    € 0,15482
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1033*
    € 0,12293
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0947*
    € 0,11269
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0864*
    € 0,10282
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0709*
    € 0,08437
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.