Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. BZT52C6V8TQ-7-F Z-DIODE, 6.8V, 0.3W, SOD-523


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3945188
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BZT52C6V8TQ-7-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
Produktpalette: Produktreihe BZT52
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Verlustleistung: 300 mW
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • Zener-Spannung, nom.: 6.8 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SOD-523
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: z diode, zenerdiode sod123, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, DIODES INC., BZT52C6V8TQ-7-F, 3945188, 394-5188
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0315*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,4416*
    € 0,5255
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3059*
    € 0,36402
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,142*
    € 0,16898
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,128*
    € 0,15232
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0896*
    € 0,10662
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0532*
    € 0,06331
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0476*
    € 0,05664
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0395*
    € 0,04701
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0315*
    € 0,03749
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.