Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. BZT585B12T-7 Z-DIODE, 12V, 0.35W, SOD-523


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3945209
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BZT585B12T-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Produktpalette: Produktreihe BZT585BxxT
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Verlustleistung: 350 mW
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • Zener-Spannung, nom.: 12 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Bauform - Diode: SOD-523
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode, smd z-diode, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, DIODES INC., BZT585B12T-7, 3945209, 394-5209
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    pro Packung
    € 6,90*
    ab € 0,1004*
    € 0,2181*
    Lager 139
    2480
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0251*
    € 0,3578*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3578*
    € 0,42578
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2385*
    € 0,28382
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0988*
    € 0,11757
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,088*
    € 0,10472
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0653*
    € 0,07771
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0432*
    € 0,05141
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0389*
    € 0,04629
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0323*
    € 0,03844
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0251*
    € 0,02987
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,789* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.