Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. BZT585B27T-7 Z-DIODE, 27V, 0.35W, SOD-523


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3945219
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BZT585B27T-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Produktpalette: Produktreihe BZT585BxxT
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Verlustleistung: 350 mW
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • Zener-Spannung, nom.: 27 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Bauform - Diode: SOD-523
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: zenerdioden smd 2%, smd diode, smd-diode sod323, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, DIODES INC., BZT585B27T-7, 3945219, 394-5219
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,0305*
    € 0,044*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,0244*
    € 0,1398*
    Lager 139
    2685
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0253*
    € 0,3899*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3899*
    € 0,46398
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2657*
    € 0,31618
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2309*
    € 0,27477
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0918*
    € 0,10924
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0664*
    € 0,07902
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0429*
    € 0,05105
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0355*
    € 0,04225
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0253*
    € 0,03011
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,9495* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.