Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. DDZ9692T-7 Z-DIODE, 6.8V, 0.15W, SOD-523


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3945432
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DDZ9692T-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
diode
Produktpalette: DDZ Series
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Verlustleistung: 150 mW
  • Qualifikation: -
  • Zener-Spannung, nom.: 6.8 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Bauform - Diode: SOD-523
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, DIODES INC., DDZ9692T-7, 3945432, 394-5432
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,057*
      
    Preis gilt ab 500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6883*
    € 0,81908
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4769*
    € 0,56751
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1828*
    € 0,21753
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1686*
    € 0,20063
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1263*
    € 0,1503
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0915*
    € 0,10889
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,084*
    € 0,09996
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0709*
    € 0,08437
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,057*
    € 0,06783
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.