Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. DDZ9707S-7 Z-DIODE, 20V, 0.2W, SOD-323


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3945458
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DDZ9707S-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
diode
Produktpalette: Produktreihe DDZ97
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Verlustleistung: 200 mW
  • Qualifikation: -
  • Zener-Spannung, nom.: 20 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Bauform - Diode: SOD-323
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, DIODES INC., DDZ9707S-7, 3945458, 394-5458
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0517*
      
    Preis gilt ab 500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6886*
    € 0,81943
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4771*
    € 0,56775
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1522*
    € 0,18112
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1417*
    € 0,16862
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1067*
    € 0,12697
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0747*
    € 0,08889
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0672*
    € 0,07997
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0645*
    € 0,07676
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,0517*
    € 0,06152
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.