Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. DDZX5V1BQ-7 Z-DIODE, 5.1V, 0.3W, SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3945473
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DDZX5V1BQ-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
diode
Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Verlustleistung: 300 mW
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • Zener-Spannung, nom.: 5.1 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Bauform - Diode: SOT-23
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, DIODES INC., DDZX5V1BQ-7, 3945473, 394-5473
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0378*
      
    Preis gilt ab 500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,54*
    € 0,6426
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3627*
    € 0,43161
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1414*
    € 0,16827
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,129*
    € 0,15351
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,098*
    € 0,11662
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0694*
    € 0,08259
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0628*
    € 0,07473
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0471*
    € 0,05605
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,0378*
    € 0,04498
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.