Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. DDZX5V6B-7 Z-DIODE, 5.6V, 0.3W, SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3945474
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DDZX5V6B-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
Produktpalette: DDZX Series
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Verlustleistung: 300 mW
  • Qualifikation: -
  • Zener-Spannung, nom.: 5.6 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SOT-23
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: z diode, zetex diode, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, DIODES INC., DDZX5V6B-7, 3945474, 394-5474
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0282*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3889*
    € 0,46279
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2752*
    € 0,32749
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1076*
    € 0,12804
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0966*
    € 0,11495
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0715*
    € 0,08509
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0472*
    € 0,05617
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0424*
    € 0,05046
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0355*
    € 0,04225
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0282*
    € 0,03356
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.