Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. D15V0H1U2LP-7B TVS-DIODE, UNIDIR, 15V, 300W, X1-DFN1006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3945678
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     D15V0H1U2LP-7B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Spitzenimpulsverlustleistung: 300 W
  • Produktpalette: -
  • Sperrspannung: 15 V
  • Klemmspannung, max.: 27 V
  • TVS-Polarität: Unidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 16 V
  • Durchbruchspannung, max.: 19 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Bauform - Diode: X1-DFN1006
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: zetex diode, smd diode, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, DIODES INC., D15V0H1U2LP-7B, 3945678, 394-5678
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 0,0566*
    € 0,5263*
    Lager 139
    18220
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0542*
    € 0,6126*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6126*
    € 0,72899
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4234*
    € 0,50385
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,3646*
    € 0,43387
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1443*
    € 0,17172
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1076*
    € 0,12804
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0743*
    € 0,08842
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0728*
    € 0,08663
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0542*
    € 0,0645
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,063* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.