Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. D22V0H1U2LP1610-7 TVS-DIODE, UNIDIR, 22V, 1KW, U-DFN1610


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3945681
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     D22V0H1U2LP1610-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
zetex diode
Spitzenimpulsverlustleistung: 1 kW
  • Produktpalette: -
  • Sperrspannung: 22 V
  • Klemmspannung, max.: 37 V
  • TVS-Polarität: Unidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 23.5 V
  • Durchbruchspannung, max.: -
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Bauform - Diode: UDFN1610
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, DIODES INC., D22V0H1U2LP1610-7, 3945681, 394-5681
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 0,0703*
    € 0,6475*
    Lager 139
    12330
    5
    € 14,99*
    ab € 0,065*
    € 0,7162*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,7162*
    € 0,85228
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4965*
    € 0,59084
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,4252*
    € 0,50599
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1965*
    € 0,23384
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1358*
    € 0,1616
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,088*
    € 0,10472
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0863*
    € 0,1027
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,065*
    € 0,07735
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,581* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.