Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. SMAJ7.0A-13-F TVS-DIODE, 400W, 7V, UNIDIR, SMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3945851
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     SMAJ7.0A-13-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
SMD-Diode
Spitzenimpulsverlustleistung: 400 W
  • Produktpalette: Produktreihe SMAJ
  • Sperrspannung: 7 V
  • Klemmspannung, max.: 12 V
  • TVS-Polarität: Unidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 7.78 V
  • Durchbruchspannung, max.: 8.6 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: DO-214AC (SMA)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Suppressor-Diode, Suppressordiode, zetex diode, smd diode, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, DIODES INC., SMAJ7.0A-13-F, 3945851, 394-5851
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    4221
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0653*
    € 0,6255*
    1
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,22*
    € 1,10*
    10
    pro Packung
    € 8,95*
    ab € 0,41*
    € 1,98*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6255*
    € 0,74435
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4429*
    € 0,52705
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,3808*
    € 0,45315
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1642*
    € 0,1954
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1274*
    € 0,15161
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0972*
    € 0,11567
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0851*
    € 0,10127
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0653*
    € 0,07771
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,1275* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.