Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. AZ23C11-7-F Z-DIODENARRAY 2FACH, 11V, 0.3W, SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3946051
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     AZ23C11-7-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diodennetzwerk
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Diodenkonfiguration: Zweifach, gemeinsame Anode
  • Produktpalette: Produktreihe AZ23C
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 3 Pins
  • Verlustleistung: 300 mW
  • Qualifikation: -
  • Zener-Spannung, nom.: 11 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Bauform - Diode: SOT-23
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd z-diode, smd diode, Dioden, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden-Arrays, DIODES INC., AZ23C11-7-F, 3946051, 394-6051
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2
    pro Packung
    € 6,90*
    ab € 0,148*
    € 0,626*
    Lager 139
    2290
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0532*
    € 0,6752*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6752*
    € 0,80349
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4787*
    € 0,56965
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1553*
    € 0,18481
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,1527*
    € 0,18171
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,119*
    € 0,14161
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0784*
    € 0,0933
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0751*
    € 0,08937
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0678*
    € 0,08068
    pro Stück
    ab 5000000 Stück
    € 0,0532*
    € 0,06331
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,376* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.