Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. D5V0F1U2S9-7 ESD-SCHUTZDIODE, 5.5V, SOD-923, 2PINS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3946127
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     D5V0F1U2S9-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Produktpalette: -
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: 12 V
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Betriebsspannung: 5.5 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Verlustleistung Pd: 250 mW
  • Bauform - Diode: SOD-923
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode, ESD-Schutzbausteine, Schaltungsschutz, DIODES INC., D5V0F1U2S9-7, 3946127, 394-6127
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 0,0731*
    € 0,6637*
    Lager 139
    10000
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0672*
    € 0,698*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,698*
    € 0,83062
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3197*
    € 0,38044
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2777*
    € 0,33046
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1464*
    € 0,17422
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1168*
    € 0,13899
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0906*
    € 0,10781
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0887*
    € 0,10555
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0672*
    € 0,07997
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,49* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.