Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. DRTR5V0U1LP-7B ESD-SCHUTZDIODE, 5.5V, X1-DFN1006, 2PINS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3946167
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DRTR5V0U1LP-7B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Produktpalette: -
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: 10 V
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Betriebsspannung: 5.5 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Verlustleistung Pd: 250 mW
  • Bauform - Diode: X1-DFN1006
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ESD-Schutzbausteine, Schaltungsschutz, DIODES INC., DRTR5V0U1LP-7B, 3946167, 394-6167
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 0,0765*
    € 0,5807*
    Lager 139
    2665
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0627*
    € 0,7179*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,7179*
    € 0,8543
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4942*
    € 0,5881
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,4198*
    € 0,49956
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1646*
    € 0,19587
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1211*
    € 0,14411
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0845*
    € 0,10056
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0829*
    € 0,09865
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0627*
    € 0,07461
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,5895* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.