Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. 74AUP1G07SE-7 PUFFER/LEITUNGSTREIBER, -40 BIS 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3946505
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     74AUP1G07SE-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74AUP
74AUP Logic
74AUP Logik
AUP Logic
Versorgungsspannung, min.: 800 mV
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Logikbaustein: Puffer/Leitungstreiber, nicht invertierend
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74AUP1G07
  • Logik-IC-Sockelnummer: 741G07
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Logik-IC-Familie: 74AUP
  • Bauform - Logikbaustein: SOT-353
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AUP Logik, 74aup logic, Halbleiter, ICs, Leitungstreiber, Logik-ICs, Puffer, Transceiver, DIODES INC., 74AUP1G07SE-7, 3946505, 394-6505
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0949*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,62*
    € 0,7378
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4926*
    € 0,58619
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2947*
    € 0,35069
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,266*
    € 0,31654
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1936*
    € 0,23038
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,133*
    € 0,15827
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1278*
    € 0,15208
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1149*
    € 0,13673
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1126*
    € 0,13399
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0949*
    € 0,11293
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.