Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 218101-1041 KONF. KABEL, 4P BUCHSE/BUCHSE, 100MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3946702
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     218101-1041
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder
Drahtdurchmesser: 22 AWG
  • Kabellänge - Imperial: 3.9 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 100 mm
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: Produktreihe Micro-Lock Plus 2.0 OTS 218101
  • Rastermaß des Steckverbinders: 2 mm
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Micro-Lock Plus 2.0-Buchse auf Micro-Lock Plus 2.0-Buchse
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe
  • Anzahl der Positionen: 4 -polig
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Wire-To-Board, MOLEX, 218101-1041, 3946702, 394-6702
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    25
    € 8,95*
    ab € 1,74*
    € 2,98*
    Lager 139
    27
    1
    € 14,99*
    ab € 1,70*
    € 4,06*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,06*
    € 4,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,96*
    € 3,52
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,90*
    € 3,45
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,70*
    € 3,21
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,13*
    € 2,53
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,11*
    € 2,51
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,10*
    € 2,50
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,09*
    € 2,49
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,70*
    € 2,02
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.