Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Widerstand
>
Dickschichtwiderstand
>
Artikel
KOA RS73F2ATTD1502B DICKSCH.WIDERSTAND 15K 0.1% 0.25W 0805
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-3947033
Hersteller:
KOA
Herst.-Nr.:
RS73F2ATTD1502B
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Produktpalette:
RS73 Series
Widerstandstechnologie:
Dickschichtwiderstand
Temperaturkoeffizient:
± 25ppm/K
Nennleistung:
250 mW
Bauform/Gehäuse des Widerstands:
0805 [Metrisch 2012]
Betriebstemperatur, max.:
155 °C
Betriebstemperatur, min.:
-55 °C
Nennspannung:
150 V
Widerstandstyp:
Hohe Zuverlässigkeit, Präzision
Qualifikation:
AEC-Q200
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Produktbreite:
1.25 mm
Produktlänge:
2 mm
Widerstandstoleranz:
± 0.1%
Widerstand:
15 kohm
RoHS konform: Keine Angaben
... >
Passive Bauelemente
>
Festwiderstände
>
SMD-Chip-Widerstände
Weitere Suchbegriffe:
Widerstandsdekade
,
präzisionswiderstand
,
Bauelemente
,
Festwiderstände
,
Passive
,
SMD-Chip-Widerstände
,
KOA
,
RS73F2ATTD1502B
,
3947033
,
394-7033
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,0827*
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,7572*
€ 0,90107
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2805*
€ 0,3338
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1944*
€ 0,23134
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,136*
€ 0,16184
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1331*
€ 0,15839
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1213*
€ 0,14435
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1097*
€ 0,13054
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,1061*
€ 0,12626
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,1027*
€ 0,12221
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0827*
€ 0,09841
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen