Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNBRANDED SR04170 BRASS PADLOCKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3948365
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SR04170
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlösser
Sicherheit
Vorhängeschlösser
Zugangskontrolle
Lichtes Durchgangsmaß - horizontal: 9.7 mm
  • Produktpalette: -
  • Breite: 20 mm
  • Lichtes Durchgangsmaß - vertikal: 12 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Schäkeldurchmesser: 3 mm
  • Schlossmaterial: Messing
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: UNBRANDED, SR04170, 3948365, 394-8365
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,27*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,72*
    € 4,43
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,27*
    € 3,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,21*
    € 3,82
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,15*
    € 3,75
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,87*
    € 3,42
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,27*
    € 2,70
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kasp Security
    K12520
    ab € 4,63*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.