Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS SF-0603SPA800R-2 SMD-SICHERUNG HOCHSTROM, 8A, 63V, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3950768
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SF-0603SPA800R-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
smd-sicherung
Nennspannung V AC: -
  • Produktpalette: SF-0603SPA-R Series
  • Schaltvermögen DC-Strom: 50 A
  • Bauform - Sicherung: 0603 [Metrisch: 1608]
  • Sicherungsstrom: 8 A
  • Auslöseverhalten: Hochstrom
  • Nennspannung, V DC: 63 VDC
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Schaltvermögen AC-Strom: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, Sicherungen, SMD-Sicherungen, BOURNS, SF-0603SPA800R-2, 3950768, 395-0768
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    4850
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,454*
    € 1,195*
    500
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 4,66*
    € 5,23*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,195*
    € 1,42205
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,115*
    € 1,32685
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,813*
    € 0,96747
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,783*
    € 0,93177
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,64*
    € 0,7616
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,563*
    € 0,66997
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,561*
    € 0,66759
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,559*
    € 0,66521
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,556*
    € 0,66164
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,554*
    € 0,65926
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,454*
    € 0,54026
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,95* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.