Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO AC0402FR-0724KL DICKSCHICHTWIDERSTAND 24K 1% 0.063W 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3951162
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     AC0402FR-0724KL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: AC Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 63 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0402 [Metrisch 1005]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 50 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • Produktlänge: 1 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 24 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, YAGEO, AC0402FR-0724KL, 3951162, 395-1162
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00163*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,01836*
    € 0,02185
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,01185*
    € 0,0141
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,00754*
    € 0,00897
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,00741*
    € 0,00882
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,00575*
    € 0,00684
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,00416*
    € 0,00495
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0025*
    € 0,00298
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,00236*
    € 0,00281
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00163*
    € 0,00194
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.