Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO RC0603FR-07267KL DICKSCHICHTWIDERSTAND 267K 1% 0.1W 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3951201
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC0603FR-07267KL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: RC_L Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 100 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [Metrisch 1608]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 75 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Produktbreite: 0.8 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 267 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, YAGEO, RC0603FR-07267KL, 3951201, 395-1201
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00256*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,02002*
    € 0,02382
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,01161*
    € 0,01382
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,00901*
    € 0,01072
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,00727*
    € 0,00865
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,00621*
    € 0,00739
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,00502*
    € 0,00597
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00493*
    € 0,00587
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,00377*
    € 0,00449
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00363*
    € 0,00432
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00256*
    € 0,00305
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ3EKF2673V
    ab € 0,00698*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW0603267KFKEA
    ab € 0,00652*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.