Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO AC0603FR-131K5L DICKSCH.WIDERSTAND 1K5 1% 0.1W 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3951459
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     AC0603FR-131K5L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: AC Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 100 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [Metrisch 1608]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 75 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Produktbreite: 0.8 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 1.5 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, YAGEO, AC0603FR-131K5L, 3951459, 395-1459
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00218*
      
    Preis gilt ab 1.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,01365*
    € 0,01624
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,01079*
    € 0,01284
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,00975*
    € 0,0116
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,00711*
    € 0,00846
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,00601*
    € 0,00715
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00508*
    € 0,00605
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,00421*
    € 0,00501
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,00363*
    € 0,00432
    pro Stück
    ab 200000 Stück
    € 0,00276*
    € 0,00328
    pro Stück
    ab 1000000 Stück
    € 0,00218*
    € 0,00259
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.