Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO RT0603BRD07499KL DÜNNSCH.WIDERSTAND 499K 0.1% 0.1W, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3951679
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RT0603BRD07499KL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Produktpalette: RT12 Series
  • Widerstandstechnologie: Dünnschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 25ppm/°C
  • Nennleistung: 100 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [Metrisch 1608]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 75 V
  • Widerstandstyp: Hohe Genauigkeit, hohe Stabilität
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Produktbreite: 0.8 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 0.1%
  • Widerstand: 499 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, YAGEO, RT0603BRD07499KL, 3951679, 395-1679
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0249*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,13*
    € 0,1547
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1102*
    € 0,13114
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,069*
    € 0,08211
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0571*
    € 0,06795
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0546*
    € 0,06497
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0332*
    € 0,03951
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0325*
    € 0,03868
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0313*
    € 0,03725
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0308*
    € 0,03665
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0249*
    € 0,02963
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.