Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORCOM - TE CONNECTIVITY 75KEHD10ABSDHM NETZFILTER, 3 PHASEN, 75A, 440V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3953175
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     75KEHD10ABSDHM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
netzentstörfilter 3 phasen
netzentstörfilter
Filteranwendungen: Universell
  • Anzahl der Stufen: 2 Stufen
  • Produktpalette: KEH-BS Series
  • Ausgangsanschlüsse Filter: Reihenklemme
  • Filtermontage: DIN-Schienenmontage
  • Eingangsanschlüsse Filter: Reihenklemme
  • Nennstrom: 75 A
  • Nennspannung: 440 VAC
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Phasen: Drei Phasen
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Hochfrequenzstörungen, Netzfilter, Passive, Unterdrückung, von, CORCOM - TE CONNECTIVITY, 75KEHD10ABSDHM, 3953175, 395-3175
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 305,13*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 362,78*
    € 431,71
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 362,55*
    € 431,43
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 350,18*
    € 416,71
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 339,76*
    € 404,31
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 305,13*
    € 363,10
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.