Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORCOM - TE CONNECTIVITY 30KEHD10BBSDVM NETZFILTER, 3 PHASEN, 30A, 520V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3953184
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     30KEHD10BBSDVM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
netzentstörfilter 3 phasen
netzentstörfilter
Filteranwendungen: Universell
  • Anzahl der Stufen: 2 Stufen
  • Produktpalette: KEH-BS Series
  • Ausgangsanschlüsse Filter: Reihenklemme
  • Filtermontage: DIN-Schienenmontage
  • Eingangsanschlüsse Filter: Reihenklemme
  • Nennstrom: 30 A
  • Nennspannung: 520 VAC
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Phasen: Drei Phasen
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Hochfrequenzstörungen, Netzfilter, Passive, Unterdrückung, von, CORCOM - TE CONNECTIVITY, 30KEHD10BBSDVM, 3953184, 395-3184
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 204,13*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 245,63*
    € 292,30
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 243,98*
    € 290,34
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 237,94*
    € 283,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 231,45*
    € 275,43
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 204,13*
    € 242,91
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.