Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM VS20VUA1VWMTR TVS-DIODE, UNIDIR, 20V, 200W, PMDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3953293
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     VS20VUA1VWMTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Spitzenimpulsverlustleistung: 200 W
  • Produktpalette: -
  • Sperrspannung: 20 V
  • Klemmspannung, max.: 32.4 V
  • TVS-Polarität: Unidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 22 V
  • Durchbruchspannung, max.: 24.5 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: PMDE
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd diode, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, ROHM, VS20VUA1VWMTR, 3953293, 395-3293
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    100
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0934*
    € 0,2982*
    600
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,56*
    € 0,70*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2982*
    € 0,35486
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2479*
    € 0,295
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1541*
    € 0,18338
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1355*
    € 0,16125
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1323*
    € 0,15744
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1174*
    € 0,13971
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1148*
    € 0,13661
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,0934*
    € 0,11115
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,491* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.