Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP009335 MAGNETSTECKV, ZIEL-HDR, 4POS, 2.54MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3953514
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP009335
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel
konfektionierte
Magnetische
Steckverbinder
Steckverbinderfarbe: Schwarz
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: MP Magnetic Connectors
  • Ausführung: Buchse
  • Nennstrom: 1 A
  • Nennspannung: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Steckverbinderausrichtung: Gerade
  • Anzahl der Kontakte: 4 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MULTICOMP PRO, MP009335, 3953514, 395-3514
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,47*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,24*
    € 7,43
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,01*
    € 5,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,95*
    € 5,89
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,64*
    € 5,52
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,42*
    € 5,26
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,47*
    € 4,13
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.