Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP009338 MAGNETSTECKV, ZIEL-HDR, 7POS, 1.6MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3953517
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP009338
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel
konfektionierte
Magnetische
Steckverbinder
Steckverbinderfarbe: Schwarz
  • Rastermaß: 1.6 mm
  • Produktpalette: MP Magnetic Connectors
  • Ausführung: Buchse
  • Nennstrom: 2 A
  • Nennspannung: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Steckverbinderausrichtung: Abgewinkelt
  • Anzahl der Kontakte: 7 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MULTICOMP PRO, MP009338, 3953517, 395-3517
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,93*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,75*
    € 10,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,08*
    € 8,43
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,95*
    € 8,27
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,40*
    € 7,62
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,17*
    € 7,34
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,93*
    € 5,87
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.