Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MPFS025T-1FCSG325I FPGA, 500MHZ, BGA-325


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3954284
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MPFS025T-1FCSG325I
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FPGA
Field Programmable Gate Array
fpga
I/O-Versorgungsspannung: 3.3 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Makrozellen: 23000 Macrocells
  • Core-Versorgungsspannung, max.: 1.08 V
  • FPGA: -
  • FPGA-Familie: PolarFire
  • RAM-Bits insgesamt: 1843.2 Kbit
  • Anzahl der Logikblöcke: 23000
  • Bauform - Logikbaustein: BGA
  • Anzahl der Geschwindigkeitsstufen: 1
  • Betriebstemperatur, max.: 100 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktpalette: PolarFire MPFS025T Series
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 108 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 325 Pin(s)
  • Anzahl der Logikzellen: 23000 Logic Cells
  • IC-Gehäuse / Bauform: BGA
  • Taktmanagement: DLL, PLL
  • Core-Versorgungsspannung, min.: 970 mV
  • Geschwindigkeitsklasse: 1
  • Prozesstechnologie: 28nm (CMOS)
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • Betriebsfrequenz, max.: 500 MHz
  • Anzahl benutzerdefinierter I/Os: 108 I/O(s)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: FPGAs, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, MPFS025T-1FCSG325I, 3954284, 395-4284
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 85,27*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 108,79*
    € 129,46
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 108,16*
    € 128,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 105,30*
    € 125,31
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 94,21*
    € 112,11
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 85,27*
    € 101,47
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.