Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORCOMP 170-015-273L010 BUCHSENGEHÄUSE, D-SUB, 15POS, DA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3954715
Hersteller:
     NorComp
Herst.-Nr.:
     170-015-273L010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse
Steckverbindertyp: D-Sub
  • Steckverbindermaterial: Stahlgehäuse
  • Zur Verwendung mit: Norcomp 170 Series D Sub Crimp Socket Contacts
  • Produktpalette: 170 Series
  • Steckverbindergehäusegröße: DA
  • Anzahl der Positionen: 15 -polig
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: D-Sub-Gehäuse, D-Sub-Steckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, NORCOMP, 170-015-273L010, 3954715, 395-4715
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,33*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,60*
    € 4,284
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,66*
    € 3,1654
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,63*
    € 3,1297
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,44*
    € 2,9036
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,98*
    € 2,3562
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,85*
    € 2,2015
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,66*
    € 1,9754
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,63*
    € 1,9397
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,33*
    € 1,5827
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.