Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORCOMP 171-050-203L021 D-SUB-BUCHSE, 50POS, DD, LÖTKELCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3954762
Hersteller:
     NorComp
Herst.-Nr.:
     171-050-203L021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder
D-Sub-Steckverbinder: Standard
  • Steckverbindermontage: Panelmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Stahlgehäuse
  • Produktpalette: 171 Series
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • D-Sub-Gehäusegröße: DD
  • Kontaktanschluss: Lötkelch
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Anzahl der Kontakte: 50 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: D-Sub-Steckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, NORCOMP, 171-050-203L021, 3954762, 395-4762
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,69*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,12*
    € 12,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,65*
    € 11,48
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,98*
    € 9,50
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,75*
    € 9,22
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,45*
    € 8,87
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,17*
    € 7,34
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,04*
    € 7,19
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,93*
    € 7,06
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 5,80*
    € 6,90
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,69*
    € 5,58
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.