Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORCOMP 180-044-203L021 HD-D-SUB-BUCHSE, 44POS, DB, LÖTKELCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3954816
Hersteller:
     NorComp
Herst.-Nr.:
     180-044-203L021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder
D-Sub-Steckverbinder: High-Density
  • Steckverbindermontage: Panelmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Stahlgehäuse
  • Produktpalette: 180 Series
  • Kontaktmaterial: Messing
  • D-Sub-Gehäusegröße: DB
  • Kontaktanschluss: Lötkelch
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Anzahl der Kontakte: 44 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: D-Sub-Steckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, NORCOMP, 180-044-203L021, 3954816, 395-4816
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,83*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,72*
    € 16,33
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,66*
    € 16,26
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,16*
    € 15,66
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,63*
    € 12,65
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,30*
    € 12,26
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,54*
    € 10,16
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,83*
    € 8,13
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.