Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORCOMP 180-062-203L021 HD-D-SUB-BUCHSE, 62POS, DC, LÖTKELCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3954823
Hersteller:
     NorComp
Herst.-Nr.:
     180-062-203L021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder buchse
d-sub steckverbinder
D-Sub-Steckverbinder: High-Density
  • Steckverbindermontage: Panelmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Stahlgehäuse
  • Produktpalette: 180 Series
  • Kontaktmaterial: Messing
  • D-Sub-Gehäusegröße: DC
  • Kontaktanschluss: Lötkelch
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Anzahl der Kontakte: 62 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: sub-d steckverbinder 62 polig, D-Sub-Steckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, NORCOMP, 180-062-203L021, 3954823, 395-4823
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,45*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,46*
    € 17,21
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,25*
    € 16,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,82*
    € 16,45
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,77*
    € 12,82
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,41*
    € 12,39
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,07*
    € 10,79
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,28*
    € 9,85
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,13*
    € 9,67
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 7,98*
    € 9,50
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,45*
    € 7,68
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.