Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORCOMP 180-078-203L021 HD-D-SUB-BUCHSE, 78POS, DD, LÖTKELCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3954829
Hersteller:
     NorComp
Herst.-Nr.:
     180-078-203L021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder buchse
d-sub steckverbinder
D-Sub-Steckverbinder: High-Density
  • Steckverbindermontage: Panelmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Stahlgehäuse
  • Produktpalette: 180 Series
  • Kontaktmaterial: Messing
  • D-Sub-Gehäusegröße: DD
  • Kontaktanschluss: Lötkelch
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Anzahl der Kontakte: 78 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: sub-d steckverbinder 78-pol, D-Sub-Steckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, NORCOMP, 180-078-203L021, 3954829, 395-4829
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,37*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,72*
    € 18,71
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,66*
    € 18,64
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,08*
    € 17,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,84*
    € 14,09
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,33*
    € 13,48
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,89*
    € 11,77
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,01*
    € 10,72
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,43*
    € 10,03
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 7,75*
    € 9,22
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,37*
    € 7,58
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.